Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904011 Auszugsschienensatz 5321 L=100mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904011
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 5321-0110-A
EAN/GTIN:
     4067201140658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Achtung:
die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1100 mm
Auszug +/- 3,2:
1123,5 mm
A:
448 mm
B:
544 mm
C:
576 mm
D:
992 mm
E:
1024 mm
F:
480 mm
G:
480 mm
Lastwert / Paar:
70 / 60 kg
Gewicht / Paar:
6,39 kg
H:
512 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopschiene accuride 1100 mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 1100mm, Auszugsschiene, Auszugschiene, telescopic slides, Auszugsschienen, Überauszug, drawer slides, DZ 5321, Teleskopschiene, DZ5321
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,58*
€ 202,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 179,80*
€ 219,52*
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 144,71*
€ 241,33*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 221,32*
€ 267,60*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 241,33*
€ 287,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 202,69*
€ 241,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 183,39*
€ 218,23
pro Paar
ab 25 Paar
€ 164,10*
€ 195,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 144,71*
€ 172,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63560
ab € 35,71*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,02*
Zubehör
Accuride
DZ63550
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.