Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64650800 Präz.-Gehäuse KG B=16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64650800
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LHCR 8
EAN/GTIN:
     4067201157601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor


Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für geschlossene
Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und
seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers
im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Weitere Informationen:
Fw:
8 mm
D:
16 mm
A:
14 mm
A1:
27 mm
H:
28 mm
H1 ±0,1:
15 mm
H2:
5,5 mm
J1:
35 mm
J2:
25 mm
J3:
20 mm
L:
45 mm
N1:
3,2 mm
N2:
5,3 mm
Gewicht:
18 g
pass. Kugelbuchsen:
646 008 00 pass. Kugelbuchsen | 646 108 00 pass. Kugelbuchsen
pass. Gleitbuchsen:
646 208 00 pass. Gleitbuchsen
pass. Sicherungsring:
617 416 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Wellenbock, Wellenbock, linearantrieb, KG, Linearlager, linear technology, Präzisions-Gehäuse, Lineartechnik, precision housing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
€ 10,00*
ab € 23,44*
€ 28,47*
€ 8,95*
ab € 39,79*
€ 56,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61741600
ab € 0,04*
Zubehör
Mädler
64600800
ab € 28,13*
Zubehör
Mädler
64610800
ab € 33,57*
Zubehör
SKF
LPAR 8
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.