Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64620800 Gleitlager PO-3 für Wellen-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64620800
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPAR 8
EAN/GTIN:
     4067201148241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.



Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den Linearkugellagern der DIN
ISO 10285 Reihe 3. Lineargleitlager weisen die gleichen Befestigungs-
und Sicherungsmöglichkeiten wie Linearkugellager nach ISO Reihe 3 auf
und können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden. Temperaturbereich:
-40° C bis +80° C.

Weitere Informationen:
Fw:
8 mm
D:
16 mm
C:
25 mm
C3:
14 mm
C4:
8 mm
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s:
510 N
Tragz. dyn. C bei 4 m/s:
13 N
Tragz.stat Co:
1800 N
Gewicht:
5 g
Passender Sicherungsring:
617 416 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, skf führungslager, führungslager, LPAR8, LPAR25, LPAR40, LPAR, LPAR16, linear bearing, LPAR5, PO-3, LPAR20, LPAR30, LPAR12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 8,90*
ab € 16,01*
€ 22,60*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 16,36*
€ 23,09*
Lager 183
30
€ 10,00*
ab € 20,69*
€ 25,12*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,62*
€ 27,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61741600
ab € 0,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.