Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61741600 Sicherungsring 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61741600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61741600
EAN/GTIN:
     4067201119814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring


Werkstoff: Federstahl, phosphatiert und geölt. Zur axialen
Sicherung von Bauteilen auf Wellen.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1[mm]:
16 mm
s:
1,0 mm
d3:
14,7 mm
a:
3,7 mm
b:
2,2 mm
d5:
1,7 mm
Gewicht:
0,070 kg/100 Stk
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring din 471 16mm federstahl, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, Sicherrungsringe, Nutringe, DIN-Teil, retaining ring, DIN471, Sicherheitsringe, Sicherungringe DIN 471, circlips, Wellensicherungsringe, Sicherheitringe, Sicherungringe DIN471, Wellenringe, DIN part, circlip
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2744
1
€ 10,00*
ab € 0,04*
€ 0,21*
9 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.