Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43800910 Getriebemotor HMD/I Getr. 045 12,9/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43800910
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43800910
EAN/GTIN:
     4067201105251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor


Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung. Schneckenwelle:
gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf
Grauguss-Nabe. Schmierung: synthetisches Ö, l (Lebensdauerfüllung). Motor:
Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14, 230/400V, 50Hz. Andere
Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse
etc.) auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse: 0,09
kW: IE1. Von 0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab 0,75 kW: IE3. Leichte,
qualitativ hochwertige Baureihe. Diese wartungsfreien Getriebemotoren
ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig einsetzbar. Die
Betriebslagen V5 und V6 (Schneckenwelle vertikal) sind jedoch nicht für
Dauerbetrieb empfohlen. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe
sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit
einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar,
oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene
Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Variable
Befestigung:
Die Getriebemotoren werden ohne Fußbefestigung
geliefert. Der separat zu bestellende Universal-Fuß kann jedoch einfach
angeschraubt werden, falls eine Fußbefestigung gewünscht wird. Die
Position des Befestigungsfußes kann für verschiedene Einbaulagen
variiert werden. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine
abtriebsseitige Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch
kundenseitig montiert werden. Diese Flansche haben eine eigene
Artikel-Nr. und müssen separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
P:
0,09 kW
n2:
12,9 min <sup>-1</sup>
T2:
34 Nm
fB:
1,1 f<sub>B</sub>
i ist:
70 i ist
Getriebegröße:
045 Getriebegröße
Motorgröße:
63A6 Motorgröße
Gewicht:
7 kg
optionale einseitige Abtriebswelle:
438 041 00 Art.-Nr.
optionale beidseitige Abtriebswelle:
438 042 00 Art.-Nr.
optionale Fußbefestigung:
438 043 00 Art.-Nr.
optionaler Abtriebsflansch:
438 044 00 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: n2=12,9, n2=78, n2=14,6, n2=20,6, n2=132, n2=54, 230/400V, Getriebemotoren, HMD/I, n2=37,8, n2=9,4, n2=140, 0,75kW, n2=70, n2=25, n2=23, 50Hz, n2=20,9, n2=13,4, 0,18kW, 0,37kW, 1,5kW, n2=38,9, n2=19,6, Grundausführung, n2=100, 1,1kW, n2=9, 0,55kW, n2=18,9, n2=200, n2=35,9, Abtrieb, n2=74, n2=30,4, n2=9,6, n2=64, worm geared motor, 0,12kW, Getriebegröße, n2=26,9, n2=15, n2=31,1, n2=46,7, n2=14,9, n2=17,5, n2=67, n2=58, n2=93, n2=50, 0,09kW, n2=36,8, n2=32,6, 0,25kW, n2=14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 284,86*
€ 314,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,96*
€ 415,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,31*
€ 374,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 284,86*
€ 338,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43804100
ab € 24,25*
Zubehör
Mädler
43804200
ab € 30,13*
Zubehör
Mädler
43804300
ab € 22,28*
Zubehör
Mädler
43804400
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.