Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43804400 Abtriebsflansch HMD/I Größe 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43804400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43804400
EAN/GTIN:
     4067201105411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebsflansch
Abtriebsflansch Schneckengetriebemo...
abtriebsflansch
Werkstoff: Aluminium.

Flansch B5 mit Befestigungsschrauben.

Zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/I.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
045 Getriebegröße
D:
110 mm
B:
25,5 mm
O1:
8,5 mm
S:
60,5 mm
T1:
87 mm
V:
60 mm
W:
9 mm
Z:
9 mm
Schrauben-Anzahl+ Größe:
4xM6 Schrauben-Anzahl+ Gr
Gewicht:
0,20 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneckengetriebemotor, HMD/I, Getriebegröße, flange output, Durchmesser, Gesamthöhe, Getriebemotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 12,13*
€ 13,39*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,57*
€ 18,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.