Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43804100 Abtriebswelle eins. HMD Größe 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43804100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43804100
EAN/GTIN:
     4067201105381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
mädler abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebemotoren HMD/I und HMD/II
von Hohlwelle auf einseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit der beiliegenden Deckscheibe und
Befestigungsschraube fixiert.

Die Welle kann wahlweise entweder rechts oder links eingesteckt werden.

Weitere Informationen:
Getriebegröße:
045 Getriebegröße
B:
6 mm
C:
32 mm
D:
18 mm
E:
43,0 mm
F:
65 mm
L:
113,0 mm
O:
M6x18 mm
t2:
20,5 mm
Gewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: abtriebswelle schneckengetriebemotor, HMD/I, Gesamtlänge, Getriebemotoren, Getriebegröße, Schneckengetriebemotor, Durchmesser, output shaft, einseitig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
1
€ 10,00*
ab € 24,25*
€ 26,75*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 29,04*
€ 36,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.