Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel Alu.silber L.430mm Inh.3000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000495126
Herst.-Nr.:
     4279/430
EAN/GTIN:
     4009807794309
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
aus Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
3000 ml
Länge:
430 mm
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, abwiegeschaufel alu 430mm, abwiegeschaufel alu, abwiegeschaufel, Abwiegeschaufeln, Aluschaufel, Handschaufel, Kunststoffschaufel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
€ 5,99*
ab € 14,24*
€ 19,06*
€ 18,90*
ab € 12,88*
€ 19,15*
1 Tag
67
€ 5,50*
ab € 14,37*
€ 19,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,43*
€ 19,29*
Lager 1736
66
€ 4,99*
ab € 15,96*
€ 21,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,06*
Ähnlich
Wilesco
4279310
ab € 5,12*
Ähnlich
Wilesco
4009807794002
ab € 9,04*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,95*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,29*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.