Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten TPU weiß/rot D.80mm z.Schr.m.Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000490021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12232UV
EAN/GTIN:
     4250410123219
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
aus elastischem Kunststoff · flexibler Pfosten, der nachdem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß/rot
Höhe über Flur:
750 mm
Ausführung:
mit Befestigungsmaterial
Ø:
80 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,27*
€ 34,40*
1
€ 4,90*
ab € 26,14*
€ 34,41*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 27,16*
€ 34,54*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 27,39*
€ 34,55*
Lager 1736
15
1
€ 4,99*
ab € 30,14*
€ 38,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GSM Gausmann
280
ab € 9,65*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
40100A042 630000002+630101001
ab € 104,71*
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
GSM Gausmann
28.0
ab € 5,95*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,68*
Zubehör
Premark
ab € 260,94*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,13*
Zubehör
Temka
ab € 1,04*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Swarco
ab € 84,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.