Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L800xB600xH165mm PE o.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000466244
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10708
EAN/GTIN:
     4052886342992
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · konzipiert für Kombination auf Europalette · mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-548 und Z-40.22-549 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,0kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
schwarz
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
ohne PE-Rost
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
165 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,99*
ab € 62,55*
€ 76,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,12*
€ 76,44*
1 Tag
40
€ 5,45*
ab € 63,34*
€ 77,05*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 77,40*
Lager 1736
40
€ 4,99*
ab € 64,21*
€ 79,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 245,42*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 9,80*
Zubehör
CEMO
CEMO-10716
ab € 42,88*
Zubehör
CEMO
CEMO-10715
ab € 41,82*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 19,60*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.