Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad VG Naben-L.43mm Rad-B.50mm D.200mm Alu-Guss-Felge PFAFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000443623
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192031977
EAN/GTIN:
     4053981980003
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Kunststoffrad
Vollgummibandage auf Aluguss-Felge · mit Kugellager · für hohe Belastbarkeit · geräuscharmer Lauf Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: für Gabelhubwagen PROMAT und Pfaff ab Baujahr 11/2014 · Ausführung: Alu-Guss-Felge
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
350 kg
Nabenlänge:
43 mm
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
PFAFF
Weitere Suchbegriffe: Rad Kunststoff, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 41,13*
€ 53,36*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 41,24*
€ 53,41*
1 Tag
17
2
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 54,81*
Lager 1736
17
1
€ 4,99*
ab € 43,01*
€ 55,38*
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 43,81*
€ 56,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000443355
ab € 355,99*
Sonstiges
Columbus McKinnon
34527100010
ab € 40,44*
Sonstiges
PROMAT
9000443362
ab € 37,37*
Sonstiges
Columbus McKinnon
34527100227
ab € 20,83*
Sonstiges
Columbus McKinnon
34527100027
ab € 20,83*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N21225461X
ab € 339,35*
Sonstiges
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,50*
Sonstiges
BS Rollen
B80.180
ab € 14,69*
Sonstiges
Columbus McKinnon
034527140010
ab € 39,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.