Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad Polyurethan Naben-L.50mm Rad-B.50mm D.194mm f.Gabelhubwagen PROMAT 2014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443362
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443362
EAN/GTIN:
     4015448489412
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Polyurethan-Reifen

Lenkrad Polyurethan Naben-L.50mm Rad-B.50mm D.194mm f.Gabelhubwagen PROMAT 2014

Polyurethanbandage auf Alu-Guss-Felge · mit Kugellager · für hohe Belastbarkeit · robust und abriebfest · geräuscharmer Lauf Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: für Gabelhubwagen PROMAT bis Baujahr 10/2014 · Ausführung: Alu-Guss-Felge
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
700 kg
Nabenlänge:
50 mm
Rad-Ø:
194 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, hubwagenlenkrolle pu, polyurethan reifen, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen, Zubehör für Palettenwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Columbus McKinnon
34527100227
ab € 20,84*
Sonstiges
Columbus McKinnon
034527100027
ab € 21,00*
Sonstiges
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,53*
Sonstiges
BS Rollen
B80.180
ab € 14,66*
Sonstiges
Columbus McKinnon
192031977
ab € 41,01*
Sonstiges
Columbus McKinnon
034527140010
ab € 39,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.