Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad VG Naben-L.43mm Rad-B.50mm D.200mm Ku.-Felge PFAFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000443623
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192031977
EAN/GTIN:
     4053981980003
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Kunststoffrad
Vollgummibandage auf Kunststoff-Felge · mit Kugellager · für hohe Belastbarkeit · geräuscharmer LaufWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: für Gabelhubwagen PROMAT und Pfaff ab Baujahr 11/2014· Ausführung: Kunststoff-Felge
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
350 kg
Nabenlänge:
43 mm
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
PFAFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rad Kunststoff, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 38,43*
€ 50,16*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 38,43*
€ 50,21*
1 Tag
13
1
€ 5,50*
ab € 41,39*
€ 53,60*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 41,19*
€ 55,07*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 42,97*
€ 55,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000443355
ab € 304,92*
Sonstiges
Columbus McKinnon
34527100010
ab € 40,48*
Sonstiges
PROMAT
9000443362
ab € 37,49*
Sonstiges
Columbus McKinnon
34527100227
ab € 19,71*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N21225461X
ab € 338,43*
Sonstiges
Columbus McKinnon
034527100027
ab € 20,68*
Sonstiges
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,51*
Sonstiges
BS Rollen
B80.180
ab € 14,59*
Sonstiges
Columbus McKinnon
034527140010
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.