Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste 7118 Gr.M neonorange EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 1149 NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8003548036
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7118-4100-M
EAN/GTIN:
     4059904200128
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 1149 · 100% Polyester · 120 g/qm · mit Carbon-Faden · zwei umlaufende Reflexstreifen · mit Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit · mit Reißverschluss · D-Ring · zwei Seitentaschen · Smartphone-, Stift- und ID-Tasche auf der Brust, praktische Schlaufe für z. B. Mobiltelefone oder Taschenlampen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 120g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
neonorange
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 1149
Marke:
NITRAS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 5,80*
€ 8,79*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 6,01*
€ 8,96*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 6,15*
€ 9,22*
11 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 6,38*
€ 9,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,45*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-2XL
ab € 5,60*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-3XL
ab € 5,61*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-4XL
ab € 5,60*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-L
ab € 5,61*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-M
ab € 5,61*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-S
ab € 5,61*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-XL
ab € 5,59*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-2XL
ab € 5,61*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-3XL
ab € 5,60*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-4XL
ab € 5,58*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-L
ab € 5,60*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-M
ab € 5,58*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-S
ab € 5,61*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-XL
ab € 5,59*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4100-3XL
ab € 5,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.