Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste 7118 Gr.M neonorange EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 1149 NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/11486_3d98ce4941ab049ace26e6e309cc4708_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/11486_3d98ce4941ab049ace26e6e309cc4708_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8003548036
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7118-4100-M
EAN/GTIN:
     4059904200128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 1149 · 100% Polyester · 120 g/qm · mit Carbon-Faden · zwei umlaufende Reflexstreifen · mit Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit · mit Reißverschluss · D-Ring · zwei Seitentaschen · Smartphone-, Stift- und ID-Tasche auf der Brust, praktische Schlaufe für z. B. Mobiltelefone oder Taschenlampen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 120g/m²
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,81*
€ 8,76*
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 8,93*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 9,18*
6 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 6,39*
€ 9,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,46*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-2XL
ab € 5,59*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-3XL
ab € 5,61*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-4XL
ab € 5,61*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-L
ab € 5,61*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-M
ab € 5,59*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-S
ab € 5,61*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-XL
ab € 5,59*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-2XL
ab € 5,59*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-3XL
ab € 5,60*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-4XL
ab € 5,62*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-L
ab € 5,60*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-M
ab € 5,62*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-S
ab € 5,59*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-XL
ab € 5,61*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4100-3XL
ab € 5,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.