Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Gr.40 beige AP-23-Leder S3 SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4720000910
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     JO257-40
EAN/GTIN:
     3597810147782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · progressives Fersendämpfungssystem · Softane™2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: Webpelzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
AP-23-Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 89,54*
€ 109,32*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 89,00*
€ 109,43*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 89,75*
€ 109,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 109,75*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 92,47*
€ 114,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,34*
€ 136,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,93*
€ 134,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,30*
€ 126,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,22*
€ 119,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,47*
€ 110,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 88,30*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 42
ab € 86,89*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 83,73*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 87,88*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 45
ab € 83,99*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 88,23*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 47
ab € 88,41*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 86,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.