Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M5x15mm EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000867575
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05933
EAN/GTIN:
     4026558059334
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS · 4-5-Gang-Anschnitt · mit 6,3 mm (1/4″)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 15mm · Schneidstoff: HSSG · Gesamtlänge: 36mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Antrieb:
1/4 ″
Schaftausführung:
DIN 3126
Kernloch-Ø:
4,2 mm
Schaft:
6KT-Bit
Marke:
EXACT
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m5, gewindebohrer bit, regel-gewindebohrer bit, Einschnittgewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer-Bit, Einschnittgewindebohrerbits, Gewindebohrerbits, Gewindewerkzeug
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
25
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,62*
1
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 3,81*
2 Tage
42
1
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 3,83*
4 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,09*
Lager 1736
42
1
€ 4,99*
ab € 2,98*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05931
ab € 2,04*
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,03*
Ähnlich
Exact
05934
ab € 2,75*
Ähnlich
Exact
05935
ab € 3,69*
Ähnlich
Exact
05936
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.