Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05933 Einschnittgewindebohrer metrisch M5 0.8mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92715
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05933
EAN/GTIN:
     4026558059334
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Features:
M5
6,3 mm (1/4") Bitantrieb
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Gewindetyp:
M5
DIN-Norm:
DIN 3126
Gewinde-Maß:
M5
Aufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
0.8 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Einschnittgewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m5, gewindebohrer bit, regel-gewindebohrer bit, Exact, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
25
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,64*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 3,79*
1 Tag
106
1
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 3,80*
3 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,07*
3 Tage
96
1
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05931
ab € 2,03*
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,03*
Ähnlich
Exact
05934
ab € 2,76*
Ähnlich
Exact
05935
ab € 3,71*
Ähnlich
Exact
05936
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.