Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emaillelackpinsel L.200mm B.15mm H.5mm Gr.2 helle Borste Weißbl.roh.Holzst NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000817422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59202
EAN/GTIN:
     4250560503251
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Emaillelackpinsel
reine helle Borste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 15mm · Zwinge: Weißblech · Bestückung: helle Borste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Größe:
2
Länge:
200 mm
Höhe:
5 mm
Marke:
NÖLLE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3064
€ 8,90*
ab € 0,186*
€ 0,286*
3 Tage
2306
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,29*
€ 4,19*
ab € 0,30*
€ 0,55*
2 Tage
3,119
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,55*
Lager 1736
3075
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
59200
ab € 0,1494*
Ähnlich
k.A.
59201
ab € 0,175*
Ähnlich
k.A.
59203
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.