Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Verbandkasten B260xH160xT80ca.mm schwarz SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000386001
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004002
EAN/GTIN:
     4250108801245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
mit Füllung Standard DIN 13164 · aus Kunststoff · mit Scharnier und Verschlusslaschen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · schwarz Inhalt: Füllung Standard DIN 13164 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe ca.:
160 mm
Breite ca.:
260 mm
Norm:
DIN 13164-2022
Tiefe ca.:
80 mm
Marke:
SÖHNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 9,22*
€ 13,21*
1 Tag
451
6
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 14,26*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 14,34*
1 Tag
451
1
€ 5,45*
ab € 10,10*
€ 14,39*
Lager 1736
447
1
€ 4,99*
ab € 10,24*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,09*
Zubehör
Söhngen
3003007
ab € 11,86*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 7,60*
Zubehör
Söhngen
0010007
ab € 2,08*
Zubehör
Kanzlsperger
001.05.0001
ab € 18,36*
Zubehör
WUNDmed
02-030
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.