Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Verbandkasten B260xH160xT80ca.mm schwarz SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386001
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004002
EAN/GTIN:
     4250108801245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
mit Füllung Standard DIN 13164 · aus Kunststoff · mit Scharnier und Verschlusslaschen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · schwarzInhalt: Füllung Standard DIN 13164Weitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe ca.:
160 mm
Breite ca.:
260 mm
Norm:
DIN 13164-2022
Tiefe ca.:
80 mm
Marke:
SÖHNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 7,87*
€ 10,76*
2 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 9,06*
€ 12,35*
3 Tage
224
1
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 12,65*
2 Tage
887
1
€ 5,50*
ab € 9,95*
€ 13,50*
Lager 1690
22
1
€ 5,99*
ab € 14,80*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,09*
Zubehör
Cederroth
901900
ab € 8,23*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 6,92*
Zubehör
Söhngen
0010007
ab € 2,08*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.