Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Funktionshose THERMOGETIC TRS Gr.XL anth.ISM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000379338
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     269480 806-XL
EAN/GTIN:
     4051428062305
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Material: 75% Baumwolle / 25% Polyester, ca. 210 g/m² · hochelastischer, formstabiler, weicher Jersey · körpernahe Passform · mit Eingriff · hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell trocknend, atmungsaktiv · guter Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 210g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
XL
Marke:
ISM
Material:
75% Baumwolle / 25% Polyester
für wen?:
Herren
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 14,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,55*
€ 14,10*
4 Tage
20
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 10,61*
€ 14,19*
2 Tage
38
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 14,50*
Lager 1736
38
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,50*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2694708060002XL
ab € 12,25*
Ähnlich
ISM
26947080600000L
ab € 12,33*
Ähnlich
ISM
26947080600000M
ab € 12,22*
Ähnlich
ISM
26947080600000S
ab € 12,22*
Ähnlich
ISM
2694708060000XL
ab € 12,24*
Ähnlich
ISM
2694808060002XL
ab € 10,02*
Ähnlich
ISM
26948080600000L
ab € 9,98*
Ähnlich
ISM
26948080600000M
ab € 9,97*
Ähnlich
ISM
26948080600000S
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.