Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermounterhose Zebru Gr.S deep blue U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000378900
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SK100DBS
EAN/GTIN:
     8033546269428
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
100% Polypropylen, ca. 130 g/m² · mit Seiteneingriff · flache Nähte um Hautirritationen zu vermeiden · optimale Atmungsaktivität für ein warmes und trockenes Hautklima Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 130g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
deep blue
Größe:
S
Marke:
U.POWER
Material:
100% Polypropylen
für wen?:
Herren
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 16,39*
€ 22,25*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 16,42*
€ 22,34*
1
€ 7,95*
ab € 16,40*
€ 22,81*
Lager 1736
5
1
€ 4,99*
ab € 17,10*
€ 23,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,63*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SK100DB M
ab € 17,49*
Ähnlich
U-Power
SK100DB XL
ab € 18,57*
Ähnlich
U-Power
SK100DB XXL
ab € 17,54*
Ähnlich
U-Power
SK100DB 3XL
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.