Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000378895 Herst.-Nr.: SK099DB3XL EAN/GTIN: 8033546267738 |
| |
|
| | |
| 100% Polypropylen, ca. 130 g/m² · Stehkragen mit Reißverschluss · flache Nähte um Hautirritationen zu vermeiden · optimale Atmungsaktivität für ein warmes und trockenes Hautklima Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 130g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | deep blue | Größe: | XXXL | Marke: | U.POWER | Material: | 100% Polypropylen | für wen?: | Unisex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,84* | € 19,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,09* | € 19,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,50* | € 19,56* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,64* | € 19,97* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,94* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|