| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000378402 Herst.-Nr.: 19950-3 EAN/GTIN: 4025888219494 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan, Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™) · Softshell-Material, wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite · abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz · Reißverschluss-Untertritt blau abgesetzt · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · blaue Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss · weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten für bequeme Weitenverstellung · aufwändige Innenverarbeitung · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · Innentaschen im Futter Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/blau | Größe: | XL | Material: | 96% Polyester / 4% Elastan | Marke: | ELYSEE | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, kapuzenjacke schwarz xl, arbeitsjacken, kapuzenjacke schwarz, Jacke, Winter-Jacke, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,26* | € 45,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,90* | € 46,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,01* | € 46,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,16* | € 46,46* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 38,42* | € 47,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|