Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke Gr.43-44 grau ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000374872
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RS/43-44
EAN/GTIN:
     4029201001612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Material: 70% Polyester, 30% Viskose · Futter: 100% Moltopren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Gummistiefel · Material: 70% Polyester / 30% Viskose
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
43-44
Marke:
ASATEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, berufssocken grau, arbeitssocken, Funktionssocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
259
25
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,57*
1 Tag
259
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,61*
3 Tage
190
1
€ 5,99*
ab € 2,61*
€ 3,90*
Lager 1736
254
1
€ 4,99*
ab € 2,81*
€ 4,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RS/39-40
ab € 2,45*
Ähnlich
ASATEX
RS/41-42
ab € 2,44*
Ähnlich
ASATEX
RS/45-46
ab € 2,44*
Ähnlich
ASATEX
RS/47-48
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.