| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000374817 Herst.-Nr.: 70004 EAN/GTIN: 4260138250142 |
| |
|
| | |
| zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · für sehr harte und raue Untergründe · besonders belastbarer Hochleistungs-Knieschoner für gröbste Untergründe · hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche · Front kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig · resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer · ideal z. B. für Pflasterer, Dachdecker, Mechaniker, Maschinenbauer u.v.m. Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker u. v. m. · Norm: DIN/EN14404 · Modell: Der Robuste Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | universal | Marke: | KNEETEK | hitzebeständig bis: | 1300 °C | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,23* | € 53,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 44,43* | € 53,95* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,31* | € 54,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,80* | € 55,54* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 46,88* | € 57,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|