Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel Ulme Gr.43 oliv/orange Naturkautschuk


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000373353
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35510-43
EAN/GTIN:
     4025888026719
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · SB E SRA · EN ISO 17249 · Klasse 3 · KWF-zertifiziert · mit Stahlkappe · Schnittschutzeinlage · Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi · verstärkter, stabiler Fersenschutz · Schaft aus 100% Naturkautschuk · großzügig bemessene Passform · zusätzlicher Zehenfreiraum · optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen · Futter 100% Baumwolle · Schafthöhe: ca. 37 cm · Weite: extra breit Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Ausführung: KWF-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/orange
Größe:
43
Schuhweite:
extra breit
Schutzklasse:
SB E SRA
Schnittschutzklasse:
Klasse 3
Marke:
FELDTMANN
Material:
Naturkautschuk
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 57,15*
€ 64,08*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 54,99*
€ 67,72*
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 57,64*
€ 68,29*
1
€ 4,90*
ab € 56,26*
€ 68,31*
Lager 1736
12
1
€ 4,99*
ab € 70,13*
€ 81,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,17*
€ 96,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,43*
€ 95,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,11*
€ 91,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,24*
€ 89,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,13*
€ 83,45
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 70,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-40
ab € 57,74*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-41
ab € 48,48*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-42
ab € 48,59*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-44
ab € 57,47*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-45
ab € 57,13*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-46
ab € 57,01*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-47
ab € 57,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.