Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuhe 5-Fingerhandschuh 10 gelb Aramidgewebe m.Isolation


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000371186
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115B130
EAN/GTIN:
     4030971002013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 5 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hitzeschutz max. kurzfristig:
Kontaktwärme 250 °C
Länge ca.:
300 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
gelb
Marke:
JUTEC
Ausführung:
5-Fingerhandschuh
Material:
Aramidgewebe mit Baumwollschlinge
Kontakthitzefestigkeit:
Level 3
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschuhe, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe, Schweißerhandschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 31,99*
€ 40,08*
2 Tage
52
1
€ 5,45*
ab € 32,03*
€ 40,12*
Lager 1736
52
1
€ 4,99*
ab € 33,05*
€ 41,40*
2 Tage
37
1
€ 5,59*
ab € 33,91*
€ 42,27*
2 Tage
52
2
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 42,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,40*
€ 49,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,68*
€ 48,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,20*
€ 44,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.