Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter 903001 EN143:2000+A1:2006 P3 R f.Ser.7000/9000 MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000370751
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     903001
EAN/GTIN:
     4019444007519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Zubehör für Halbmaske 700201 Art.-Nr. 4000 370 738 und Vollmaske 900201 Art.-Nr. 4000 370 739 Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: b.30xAGW-Wert · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
P3 R
Marke:
MOLDEX
Norm:
EN 143:2000 + A1:2006
PSA-Kategorie:
III
passend für:
Serie 7000/9000
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,38*
11 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 3,47*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,67*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,26*
€ 3,98*
Lager 1736
1560
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9010
ab € 0,94*
Ähnlich
Moldex/Metric
9020
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.