Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX 9030 Partikelfilter P3 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOLDEX 9030 Partikelfilter P3 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®
MOLDEX 9030 Partikelfilter P3 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®
MOLDEX 9030 Partikelfilter P3 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®
Artikel-Nr.:
     1955-2000455795
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     9030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Moldex Partikelfilter P3 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock® MOLDEX EasyLock® Partikelfilter P3 R, Kategorie III, gemäß EN 143:2000+A1:2006, für Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000, gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3, bei Serie 7000 bis zum 30-fachen des Grenzwertes, bei Serie 9000 bis zum 400-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-05
HerstellerNr:
9030
Werksnummer:
903001
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
215,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Partikelfilter
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,40*
2 Tage
60
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,74*
Lager 1955
34
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,96*
1 Tag
571
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,26*
€ 4,05*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,22*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9010
ab € 0,90*
Ähnlich
Moldex/Metric
9020
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.