Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000370577 Herst.-Nr.: 7000103790 EAN/GTIN: 04046719497041 |
| |
|
| | |
| für Waldarbeiten · bestehend aus: Kopfhalterung G500, klappbarem Netzvisier aus Edelstahl (5C) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (12 m/s) nach EN 1731:2006, Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E) Anwendung: z. B. bei Frei- und Kantenschneiden mit Motorgeräten · EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Netzvisier · L-Wert: 15dB · M-Wert: 23dB · H-Wert: 32dB Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Marke: | 3M | SNR: | 26 dB | Material: | Edelstahl | Norm: | EN 1731 EN 352-1-3 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, gesichtsschutzschirm 3m, augenschutzschild, 3m peltor schutzhelm, Augenschutz, Gehörschutz, Gesicht- und Gehörschutzkombinationen, Kombination, Kopfschutz |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 41,00* | € 53,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,42* | € 54,58* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,02* | € 58,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 45,34* | € 58,94* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 52,26* | € 68,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|