Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 160mm HDPE PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000356115
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 674
EAN/GTIN:
     4103810026744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
HDPE · orange · lebensmittelecht · aus Kunststoff · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · bruchsicher · hoher Überlaufrand · auswechselbares Sieb · mit flexiblem Auslaufrohr (abtrennbar) · auch für Katalysator-Fahrzeuge geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
160 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Einfülltrichter, Industrietrichter, Werkstattrichter
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
648
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 3,98*
1 Tag
876
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,04*
€ 3,99*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,19*
1 Tag
680
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,38*
€ 4,42*
Lager 1736
864
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,87*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02 342
€ 8,95*
Ähnlich
Pressol
02 372
€ 3,97*
Ähnlich
Pressol
02 562
€ 6,30*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3044
€ 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.