Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MoS² Hochdruckfett schwarzgrau 400g Kartusche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000355315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448552239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
kartusche 400g kugellagerfett
Hochleistungsmehrzweckfett · lithiumverseift · zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen · für Wälz- und Gleitlager aller Art unter erschwerten Betriebsbedingungen sowie bei stoßweiser Belastung, Schwingungen und oszillierenden Bewegungen, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil · Anwendung bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen wasserbeständig · hoher Korrosionsschutz · Notlaufeigenschaften · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +140 °C) · Kennzeichnung: KPF 2 K-30 / DIN 51 502 · NLGI-Klasse 2 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: KPF 2K-30 · Farbe: schwarzgrau
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +120 °C
NLGI-Klasse:
2
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fette, Gleitlagerfett, Hochdruckfette, Hochleistungsfette, NOW, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
283
12
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,72*
4 Tage
159
12
€ 5,59*
ab € 3,71*
€ 4,75*
7 Tage
264
12
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 4,76*
5 Tage
264
12
€ 8,90*
ab € 4,0224*
€ 5,0824*
Lager 1736
264
12
€ 4,99*
ab € 4,03*
€ 5,19*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 62,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,79*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,94*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 284,06*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,09*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,49*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,71*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,66*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,19*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,30*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,07*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.