Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOs2 Hochdruckfett schwarzgrau 400g Kart


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
MOs2 Hochdruckfett schwarzgrau 400g Kart
MOs2 Hochdruckfett schwarzgrau 400g Kart
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-111998
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448552239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
kartusche 400g kugellagerfett
Hochleistungsmehrzweckfett · lithiumverseift, wasserbeständig · zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil · Festschmierstoffzusatz verbessert das Druckaufnahmevermögen und vermittelt Notlaufeigenschaften · temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C · Tropfpunkt: >180 °C · Kennzeichnung nach DIN 51 502: KPF 2K-30 · Konsistenzklasse nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2 · bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller Art in einem weiten Gebrauchstemperaturbereich · empfehlenswert bei Wälz- und Gleitlager aller Art bei erschwerten Betriebsbedingungen, sowie bei stoßweiser Belastung, Schwingungen und oszillierenden BewegungenWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: KPF 2K-30· Farbe: schwarzgrau
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +120 °C
NLGI-Klasse:
2
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Weitere Suchbegriffe: kugellagerfett kartuschen, lagerfett, NOW, Fette, Hochdruckfette, Schmierstoffe, Wälzlagerfette, Gleitlagerfett, Schmierstoff, Fett, Hochleistungsfette, 4000355315
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
283
12
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,72*
3 Tage
159
12
€ 5,59*
ab € 3,71*
€ 4,75*
6 Tage
264
12
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 4,76*
4 Tage
264
12
€ 8,90*
ab € 4,0224*
€ 5,0824*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,99*
ab € 4,06167*
€ 5,15167*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 56,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,79*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,94*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 284,06*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,09*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,49*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,71*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,66*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,19*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,30*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,07*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.