| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000355206 Herst.-Nr.: 34200004 EAN/GTIN: 4017089110564 |
| | |
|
| | |
| zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen (aus speziell behandelten Pflanzenölen) · mit Additiven zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet · mittels scherstabiler Haftzusätze wird eine gute Schmierung bei hoher Kettengeschwindigkeit gewährleistet · zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und Elektrosägen für alle Holzarten · besonders geeignet zur Schmierung von Gleitbahnen und Kettenzugvorrichtungen beim Holztransport · bei ordnungsgemäßer Anwendung toxikologisch unbedenklich und ohne nachhaltige Auswirkungen für Oberflächen- und Grundwasser, da vollständig und leicht biologisch abbaubar · Dichte/20 °C 928 kg/m³ DIN EN ISO 12185 Viskosität/40 °C 52 mm²/s ASTM D 7042 Flammpunkt 290 °C DIN EN ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 52 mm²/s (bei 40°C) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister | Marke: | KAJO | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,43* | € 29,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,69* | € 29,85* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,82* | € 32,71* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,69* | € 32,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,43* | € 33,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|