| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000353779 Herst.-Nr.: PNI3N / 1390710 EAN/GTIN: 4015000414524 |
| | |
|
| | |
| Zusatz für Ponal Super 3, um den Leim auf die Beanspruchung D4 nach DIN EN 204 zu härten · in der praktischen Dosierflasche für bis zu 5 kg Leim · 5 Portionsstriche auf dem Gebinde für je 1 kg Ponal Super 3 · Tropfzeit: 8 Stunden · nach Ablauf der Tropfzeit ist der Leim als D3 Leim weiter zu verwenden Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 250g · Typ: PNI3N · Gebinde: Flasche Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | für Ponal Super 3 / Wasserfest | Marke: | PONAL | Gefahrstoff: | k.A. | Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 10,75* | € 13,73* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,90* | ab € 10,75* | € 13,75* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 11,03* | € 14,08* | | | | | 24 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,05* | € 14,14* | | | | Lager 1736 | | | | 6 | | € 4,99* | ab € 12,32* | € 15,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|