| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110612500 Herst.-Nr.: 110862 EAN/GTIN: 4033267010419 |
| |
|
| | |
| DORUS Aquence FU 400 E1 Funierleim 25kgProduktvorteile:- lange Lagerfähigkeit des Pulvers
- lange Topfzeit von ca. 16 Stunden
- hoher Bindemittelanteil
- hohe Wasserbeständigkeit (C3 nach DIN EN 12765)
- äußerst geringe Formaldhydemmission, weit unterhalb des für E1 zulässigen Höchstwertes
Anwendungsbereiche:- Absperren und Furnieren in der Heißpresse
- formaldehydarmes Furnieren nach E1
- furnieren in Membranpressen
- B1 Spanplatten mit HPL
Verarbeitungshinweise:- Offene Zeit bei 20 °C
- Auftragsmenge 100 g/m2: ca. 6 min
- Auftragsmenge 200 g/m2: ca. 15 min
- Presstemperatur und Pressgrundzeit
- bei 80 - 90 °C ab 5 min - bei 90 - 95 °C ab 4 min - bei 95 - 100 °C ab 3 min - bei 100 - 105 °C ab 2,5 min - bei 105 - 110 °C ab 2,0 min - bei 110 - 115 °C ab 1,5 min Effektive Presszeit: Grundzeit plus 1 min/mm Furnierstärke
Weitere Informationen: | | Farbe: | Opak | Verpackung: | Sack | Inhalt: | 25 kg | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | Gefahr | Kennzeichnung: | AT, DE, IT | Marke: | Dorus | Bezeichnung: | Funierleim |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |