Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Express 550g EN 204: D1,D2 Flasche PONAL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000353767
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN10X / 44523
EAN/GTIN:
     4015000071994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
gebrauchsfertiger, wasserbasierter und schnell abbindender Weißleim · ideal wenn schnell weiterverarbeitet oder belastet werden · für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholzanleimer, Brettfugen), Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten o.Ä.) oder Furnier- und Kunststoffkantenanleimung · für Zargen- und Korpusverleimungen · sehr kurze Abbindezeit ab 5 Minuten · für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204: D2 Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C · offene Zeit des Klebers: max. 8Min. · Temperaturbeständigkeit: bis +70°C · Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
550 g
Gebinde:
Flasche
Typ:
PN10X
Marke:
PONAL
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 8,95*
€ 10,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 11,91*
1
pro Flasche
€ 4,16*
ab € 9,36*
€ 12,16*
1 Tag
320
20
pro Flasche
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 12,51*
Lager 1736
143
10
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 12,15*
€ 14,38*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Flaschen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Flasche
1 Flasche enthält 550 Gramm (ab € 0,0221* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Flaschen
Mindestbestellmenge: 10 Flaschen ( entspricht € 143,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.