| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3325032033 Herst.-Nr.: 64010011 EAN/GTIN: 4021226300961 |
| |
|
| | |
| mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1600mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß 9016 | Länge: | 428 mm | Ausführung: | mechanisch | für Türbreite: | 1600 mm | Feststellbereich bis: | 150 ° | Feststellbereich von: | 75 ° | passend für: | TS 91 / 92 / 93 | Modell: | G-N | Marke: | DORMAKABA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,57* | € 32,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,81* | € 32,33* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,29* | € 33,52* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,81* | € 33,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 27,83* | € 34,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|