| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6603162 Herst.-Nr.: 64010011 EAN/GTIN: 4021226300961 |
| |
|
| | |
| Gleitschienen DORMA G-N zu TS 91/92/93 Contur, weiss
Normalausführung, höhenverstellbar passend zu Türschliesser TS 91, TS 92 und TS 93 Contur Design Weitere Informationen: | | B/H/T: | mm | Farbe: | Verkehrsweiss RAL 9016 | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Gleitschiene | Produktlinie: | TS 91 / TS 92 / TS 93 / Contur Design,TS 91 / TS 92 / TS 93 / Contur Design | Farbe/Oberfläche: | Verkehrsweiss RAL 9016 | für Brandschutztüren geeignet: | ja | Modellbezeichnung: | G-N,G-N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,15* | € 32,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,44* | € 32,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,44* | € 33,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,35* | € 33,96* | | | | Lager 4708 | | | | 1 | | € 9,50* | ab € 27,70* | € 35,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|