Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschseilrolle 5000 Nut 9mm Grauguss verz.Halterung STA verz.BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000256950
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63087
EAN/GTIN:
     4001425630878
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Vogelrolle
Waschseilrolle
aus hochwertigem Grauguss verzinkt · Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit max.: 22kg · Halterung: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
45 mm
Nut:
9 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Grauguss
Marke:
HBS-BETZ
Weitere Suchbegriffe: vogelrolle, Laufrolle, Seilrolle, Waschseilrollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 9,19*
€ 10,65*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 10,79*
1 Tag
24
1
€ 6,95*
ab € 7,74*
€ 10,85*
1 Tag
24
8
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 11,00*
Lager 1736
24
1
€ 4,99*
ab € 9,07*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63088
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.