Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federtürschließer Fridavo 15 f.Korridortüren Gr.2 35kg vern.FRIDAVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-3000255041
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     15/2 VERNICKELT
EAN/GTIN:
     4015912215233
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren Haustüren Weitere technische Eigenschaften: · Hebellänge: 220mm
Weitere Informationen:
passend für:
Korridortüren
Größe:
2
max. Türgewicht:
35 kg
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer fridavo, obentürschließer, Bodentürschließer, Federschliesser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 13,52*
€ 17,99*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 13,67*
€ 18,09*
Lager 1736
51
1
€ 4,99*
ab € 13,75*
€ 18,21*
1 Tag
51
1
€ 5,50*
ab € 15,69*
€ 20,60*
1
€ 7,95*
ab € 15,20*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
15/1 VERNICKELT
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.