| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255041 Herst.-Nr.: 15/2 VERNICKELT EAN/GTIN: 4015912215233 |
| |
|
| | |
| Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren HaustürenWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 220mm Weitere Informationen: | | passend für: | Korridortüren | Größe: | 2 | max. Türgewicht: | 35 kg | Oberfläche: | vernickelt | Marke: | FRIDAVO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,58* | € 17,85* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,70* | € 17,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,74* | € 18,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,65* | € 20,43* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,22* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|