Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer DC 500 Normalmont.Bands.EN 1-4 silber EN1-4 ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-3000255002
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC500-----DEV1-
EAN/GTIN:
     6438352047741
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · von vorn einstellbare Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung · DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage · Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
270 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
57 mm
Höhe:
64 mm
Modell:
DC 500
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
ASSA ABLOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,41*
€ 70,15*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 55,65*
€ 72,26*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 57,45*
€ 72,82*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 58,00*
€ 73,07*
Lager 1736
10
€ 4,99*
ab € 58,09*
€ 74,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG193-----EV1-
ab € 10,11*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG195-----DEV1-
ab € 11,57*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-21-10-DEV1-
ab € 115,10*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-21-22NDEV1-
ab € 390,56*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-21NDEV1-
ab € 150,69*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-31NDEV1-
ab € 394,75*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA120-------40
ab € 0,93*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA124-------40
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.