Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000253343 Herst.-Nr.: 770/40 EAN/GTIN: 4003482360606 |
| |
|
| | |
| massiver Aluminiumkörper · Bügel doppelt verriegelt und stahlhart · Innenwerk rostfrei · verschiedenschließend · SB verpackt Weitere Informationen: | | Ausführung: | verschiedenschließend | Schlosskörperbreite: | 40 mm | Bügelstärke: | 6,5 mm | Bügelweite: | 22 mm | Bügelhöhe: | 23,5 mm | Gesamthöhe: | 64 mm | Marke: | BURG-WÄCHTER | Material: | Alu | Modell: | 770/40 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,04* | € 5,35* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,15* | € 5,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,43* | € 5,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,99* | € 5,99* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,63* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|