Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten DIN L/R Maß A170xB60xC40mm Maß E 30mm Dornm.40mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000251268
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     413354
EAN/GTIN:
     4004338413354
Suchbegriffe:
Schlosskasten
gah schlosskasten
schlosskasten
schmal · mit Schloss · zum Anschweißen an Metalltore · blank · gefettet · Einsteckschloss verzinkt · Falle 5 mm vorstehend · links und rechts verwendbar · Dornmaß 40 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Lochung PZ · mit Wechsel Weitere technische Eigenschaften: · Maß B: 60mm · Maß C: 40mm · Maß E: 30mm · Maß A: 170mm · Maß D: 72mm · Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Dornmaß:
40 mm
Ausführung:
mit Schloss, schmal
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Flachschließblech, Lappenschliessblech, Schlosskästen, Schlosskasten-Beschläge, Winkelschließblech
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 27,18*
€ 35,07*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 27,30*
€ 35,23*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 27,96*
€ 35,99*
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 29,33*
€ 38,07*
Lager 1736
12
1
€ 4,99*
ab € 30,49*
€ 39,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMF Andreas Maier
13540
ab € 114,61*
Ähnlich
AMF Andreas Maier
14159
ab € 76,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.