Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten m.verz.Schloss,Kasten Stahl roh,Dornm.40mm,Entfern.72mm,Tiefe 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosskasten m.verz.Schloss,Kasten Stahl roh,Dornm.40mm,Entfern.72mm,Tiefe 30mm
Schlosskasten m.verz.Schloss,Kasten Stahl roh,Dornm.40mm,Entfern.72mm,Tiefe 30mm
Artikel-Nr.:
     C709-413354
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     413354
EAN/GTIN:
     4004338413354
Suchbegriffe:
Schlosskasten
gah schlosskasten
schlosskasten
Das Schloss wird auf eine andere Öffnungsrichtung (DIN links/DIN rechts) umgestellt, indem mit einem Schraubenzieher in die Kerbe des Fallenkopfes gefasst wird; dann die Falle nach vorne drücken und um 180° drehen.
Schlosskasten mit verzinktem Schloss, mit versenkten Schraublöchern, Dornmaß 40 mm, Material: Kasten: Stahl roh, Schloss: Stahl roh, Oberfläche: Schloss: verzinkt, Höhe: 170 mm, Breite: 60 mm, Dornmaß: 40 mm, Entfernung: 72 mm, Breite: 30 mm, Stulpbreite: 24 mm, Stulphöhe: 166 mm, Nuss: 8 x 8 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41335 4
Gewicht pro PE (kg):
1.04 kg
Maß a 1:
170 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Dornmaß
Maß d 1:
72 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Entfernung
Maß e 1:
30 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Breite
Maß f 1:
24 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Stulpbreite
Nuss 1:
8 mm
Nuss 2:
8 mm
Schlossfalle vorstehend 1:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Stulphöhe:
166 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMF Andreas Maier
13540
ab € 113,93*
Ähnlich
AMF Andreas Maier
14159
ab € 77,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.