| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-13540 Herst.-Nr.: 13540 EAN/GTIN: 4020772013547 |
| |
|
| | |
| Schlosskasten für vertikale Mehrfachverriegelung, blank mit verzinktem Schloss Nr. 142UMV, mit Edelstahlstulpe. Verriegelung nach unten und oben möglich. Falle und Riegel aus Messing. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel. Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, 2 stufenlos einstellbare Riegelbolzen, 2 Adapterstücke für Gewindestange M10. - Dorn 60 mm - Tour 2-tourig - Nuss 8 mm - Entfernung 72 mm Weitere Informationen: | | Kastenbreite: | 40 mm | Schließung: | PZW | Materialdicke: | 3,0 mm | Gewicht: | 2290 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, 140umv-40zw, 140umv, 40zw, für, mehrfachverriegelung, blank, vertikale |
| | |
| |