Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten InoxStar 4710 Ni H.315mm B.380mm T.115mm VA BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000250533
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     4710 NI
EAN/GTIN:
     4003482471005
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
mit verkürzter Zeitungsbox · Versiegelung mit transparentem Schutzlack · Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
InoxStar 4710 Ni
Höhe:
315 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
115 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 40,17*
€ 52,62*
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 40,34*
€ 52,67*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 40,44*
€ 52,94*
2 Tage
13
2
Frei Haus
ab € 40,72*
€ 55,52*
Lager 1736
13
1
€ 4,99*
ab € 42,90*
€ 55,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM 867 ANT
ab € 47,63*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 ANT
ab € 46,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.